Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS - 2294555

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673058470

Réf. Sonepar

00553305847

Réf. Fournisseur

2294555

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2294555

De la gamme de produit : Projecteurs leds