Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 23° BLANC - 2271851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673062897
Réf. Sonepar
00553306289
Réf. Fournisseur
2271851
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
23
couleur de la lumière:
blanc