Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC - 2271641

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 49

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673062590

Réf. Sonepar

00553306259

Réf. Fournisseur

2271641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

49

couleur de la lumière:

blanc

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° BLANC