Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 49° NOIR - 2271642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 49
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673062606
Réf. Sonepar
00553306260
Réf. Fournisseur
2271642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
49


