Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC - 2273031

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 49

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673062651

Réf. Sonepar

00553306265

Réf. Fournisseur

2273031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

49

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° BLANC