Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 2273032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 49
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673062668
Réf. Sonepar
00553306266
Réf. Fournisseur
2273032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
49
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR


