Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC - 2273251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673063078
Réf. Sonepar
00553306307
Réf. Fournisseur
2273251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
23
couleur de la lumière:
blanc
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 23° BLANC


