Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC - 2273151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 37
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673062989
Réf. Sonepar
00553306298
Réf. Fournisseur
2273151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
37
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 37° BLANC


