Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS - 2273055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673062736
Réf. Sonepar
00553306273
Réf. Fournisseur
2273055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
49
ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° GRIS


