Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° NOIR - 2273052

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673062729

Réf. Sonepar

00553306272

Réf. Fournisseur

2273052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

49

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3226Lm 3500°K 49° NOIR