Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS - 2273245

CopieCopie
Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673063061

Réf. Sonepar

00553306306

Réf. Fournisseur

2273245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

23

ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS