Cubispot - ALBA R IRC90 PROJECTEUR ROTULE ALIM INTEGREE 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 2273041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673062682
Réf. Sonepar
00553306268
Réf. Fournisseur
2273041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
49
couleur de la lumière:
blanc


