Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED ART IRC98 39W 4045Lm 57° BLANC - 228AR41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
flux lumineux - 3693...3693 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673061661
Réf. Sonepar
00553306166
Réf. Fournisseur
228AR41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
flux lumineux:
3693...3693 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 228AR41
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba r projecteur rotule alim deportee led art irc98 39w 4045lm 57° blanc
Les atouts de l'article :
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


