Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° BLANC - 228BC31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
flux lumineux - 2904...2904 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673061906
Réf. Sonepar
00553306190
Réf. Fournisseur
228BC31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
flux lumineux:
2904...2904 lm
pays de fabrication:
FRANCE
ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


