Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° NOIR - 228BC32

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061913

Réf. Sonepar

00553306191

Réf. Fournisseur

228BC32

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

flux lumineux:

2904...2904 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 228BC32

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot