🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° BLANC - 228BC41

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061937

Réf. Sonepar

00553306193

Réf. Fournisseur

228BC41

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

flux lumineux:

2904...2904 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 228BC41

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot