Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° NOIR - 228B222

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061791

Réf. Sonepar

00553306179

Réf. Fournisseur

228B222

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

flux lumineux:

4432...4432 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 228B222

De la gamme de produit : Projecteurs leds