Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° NOIR - 228B142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673061760
Réf. Sonepar
00553306176
Réf. Fournisseur
228B142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
flux lumineux:
3848...3848 lm
ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 228B142
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


