🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° BLANC - 228B221

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061784

Réf. Sonepar

00553306178

Réf. Fournisseur

228B221

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

flux lumineux:

4432...4432 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 228B221

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot