Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° BLANC - 228B231

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • flux lumineux - 4432...4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061814

Réf. Sonepar

00553306181

Réf. Fournisseur

228B231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

flux lumineux:

4432...4432 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 228B231

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot