Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° NOIR - 228B232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
flux lumineux - 4432...4432 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673061821
Réf. Sonepar
00553306182
Réf. Fournisseur
228B232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
flux lumineux:
4432...4432 lm
ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


