Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° GRIS - 228PO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673061982
Réf. Sonepar
00553306198
Réf. Fournisseur
228PO25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
4218...4218 lm
ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


