Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° BLANC - 228PO21

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061968

Réf. Sonepar

00553306196

Réf. Fournisseur

228PO21

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

flux lumineux:

4218...4218 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 228PO21

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot