Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° NOIR - 228PO22

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673061975

Réf. Sonepar

00553306197

Réf. Fournisseur

228PO22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

flux lumineux:

4218...4218 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 228PO22

De la gamme de produit : Projecteurs leds