Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° NOIR - 228PO32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
flux lumineux - 4218...4218 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673062002
Réf. Sonepar
00553306200
Réf. Fournisseur
228PO32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
flux lumineux:
4218...4218 lm
ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 228PO32
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


