Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° NOIR - 228TE32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
flux lumineux - 3886...3886 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673062095
Réf. Sonepar
00553306209
Réf. Fournisseur
228TE32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
flux lumineux:
3886...3886 lm
ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


