Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° BLANC - 228TE31

CopieCopie
Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673062088

Réf. Sonepar

00553306208

Réf. Fournisseur

228TE31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

flux lumineux:

3886...3886 lm

ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 228TE31

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot