Cubispot - ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° BLANC - 228TE41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
flux lumineux - 3886...3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673062118
Réf. Sonepar
00553306211
Réf. Fournisseur
228TE41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
flux lumineux:
3886...3886 lm
ALBA R PROJECTEUR ROTULE ALIM DEPORTEE LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


