Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 23° + P85 - BLANC - 2261531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 1566...1566 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064303
Réf. Sonepar
00553306430
Réf. Fournisseur
2261531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
1566...1566 lm
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 23° + P85 - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261531
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


