Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 23° + P85 - GRIS - 2261535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064327
Réf. Sonepar
00553306432
Réf. Fournisseur
2261535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261535
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba s irc80 projecteur 13w 1689lm 3000°k 23° + p85 - gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


