Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 37° + P85 - GRIS - 2261435

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 37° + P85 - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673064143

Réf. Sonepar

00553306414

Réf. Fournisseur

2261435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 37° + P85 - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261435

De la gamme de produit : Projecteurs leds