Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - BLANC - 2261331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673035747
Réf. Sonepar
00553003558
Réf. Fournisseur
2261331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


