Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 37° + P85 - BLANC - 2261451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064181
Réf. Sonepar
00553306418
Réf. Fournisseur
2261451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 37° + P85 - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261451
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


