Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 49° + P85 - BLANC - 2261351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673063160
Réf. Sonepar
00553306316
Réf. Fournisseur
2261351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 49° + P85 - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


