Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 37° + P85 - GRIS - 2261445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 1606...1606 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064174
Réf. Sonepar
00553306417
Réf. Fournisseur
2261445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
1606...1606 lm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261445
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


