Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 23° + P85 - GRIS - 2261545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064358
Réf. Sonepar
00553306435
Réf. Fournisseur
2261545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 23° + P85 - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


