Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 37° + P85 - NOIR - 2261442

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 37° + P85 - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673064167

Réf. Sonepar

00553306416

Réf. Fournisseur

2261442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA S IRC80 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 37° + P85 - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261442

De la gamme de produit : Projecteurs leds