Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 23° + P85 - NOIR - 2262932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064402
Réf. Sonepar
00553306440
Réf. Fournisseur
2262932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 23° + P85 - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2262932
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


