Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 37° + P85 - GRIS - 2262835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064235
Réf. Sonepar
00553306423
Réf. Fournisseur
2262835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 37° + P85 - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


