Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 49° + P85 - BLANC - 2262731

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 49° + P85 - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673035808

Réf. Sonepar

00553003564

Réf. Fournisseur

2262731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3134Lm 3000°K 49° + P85 - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2262731

De la gamme de produit : Plafonniers leds