Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3226Lm 3500°K 23° + P85 - NOIR - 2262952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064464
Réf. Sonepar
00553306446
Réf. Fournisseur
2262952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3226Lm 3500°K 23° + P85 - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


