Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3226Lm 3500°K 49° + P85 - NOIR - 2262752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plafonniers Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673063207
Réf. Sonepar
00553306320
Réf. Fournisseur
2262752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3226Lm 3500°K 49° + P85 - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


