Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 49° + P85 - BLANC - 2262741

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 49° + P85 - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673035839

Réf. Sonepar

00553003567

Réf. Fournisseur

2262741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA S IRC80 PROJECTEUR 27W 3291Lm 4000°K 49° + P85 - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2262741

De la gamme de produit : Plafonniers leds