Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 23° + P85 - BLANC - 2261831

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 23° + P85 - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673064846

Réf. Sonepar

00553306484

Réf. Fournisseur

2261831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 23° + P85 - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261831

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot