Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - BLANC - 2261631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064488
Réf. Sonepar
00553306448
Réf. Fournisseur
2261631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261631
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


