Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - NOIR - 2261632

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673064495

Réf. Sonepar

00553306449

Réf. Fournisseur

2261632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 49° + P85 - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261632

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot