Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 23° + P85 - NOIR - 2261832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064853
Réf. Sonepar
00553306485
Réf. Fournisseur
2261832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1689Lm 3000°K 23° + P85 - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


