Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 23° + P85 - NOIR - 2261852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673064914
Réf. Sonepar
00553306491
Réf. Fournisseur
2261852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1739Lm 3500°K 23° + P85 - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


