Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 49° + P85 - NOIR - 2261642

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 49° + P85 - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673064525

Réf. Sonepar

00553306452

Réf. Fournisseur

2261642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 49° + P85 - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261642

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot