Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 23° + P85 - GRIS - 2261845

CopieCopie
Cubispot - ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 23° + P85 - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673064891

Réf. Sonepar

00553306489

Réf. Fournisseur

2261845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA S IRC90 PROJECTEUR 13W 1774Lm 4000°K 23° + P85 - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2261845

De la gamme de produit : Projecteurs leds